Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Hängebox SWING 1901-13 39,7x34,7x15,4cm Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9199107261
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     122020190
EAN/GTIN:
     4012473190122
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Hängemappenbox SWING-PLUS mit Deckel. Innovatives Design · stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen · dafür raumsparend. Lässt sich durch einen Deckel mit patentierten Verriegelungsclips zuverlässig verschließen. Inkl. großem Beschriftungsschild für eine leichte Orientierung. Praktischer Zusatznutzen: Integrierter Köcher für Stifte und Marker. Hier sind diese gut aufbewahrt und schnell griffbereit.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappenbox SWING-PLUS
Made in Germany:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
SWING-PLUS
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Hängemappen:
20 Hängemappen
Farbe:
schwarz
Griff vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Anzahl der Ordner:
3 Ordner (50 mm)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 11,31*
€ 15,97*
1
€ 6,95*
ab € 11,24*
€ 16,25*
1
€ 4,00*
ab € 12,02*
€ 17,11*
1
€ 5,50*
ab € 11,53*
€ 17,11*
Lager 9587
28
1
€ 6,90*
ab € 22,10*
€ 41,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.