Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Mehrfarbkugelschreiber 4 Colours 982869 0,4mm bl/sw/r/gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9199110625
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     302217690
EAN/GTIN:
     3086123290990
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Farbige Drücker für eine einfache Farbauswahl. Schreiblänge nach SGS-Schreiblängentest durchschnittlich 8 km. Dokumentenecht sind die Schreibfarben rot · schwarz und blau.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mehrfarbkugelschreiber 4 Colours Pro
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Anzahl der Minen:
4 Minen
Produkttypbezeichnung:
4 Colours Pro
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Typbezeichnung der Mine:
4 Colours
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 1,61*
€ 2,35*
1
€ 7,95*
ab € 1,59*
€ 2,38*
1 Tag
250
1
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,40*
1
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 2,91*
Lager 9587
250
1
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
2073701
ab € 2,84*
Ähnlich
BIC
982868
ab € 1,75*
Ähnlich
BIC
889969
ab € 1,35*
Ähnlich
BIC
8922931
ab € 1,76*
Ähnlich
BIC
8871361
ab € 1,74*
Ähnlich
Soennecken
2251
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.