Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Druckkugelschreiber Slider Rave XB 132501 0,7mm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9199111689
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     302217590
EAN/GTIN:
     4004675080028
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Slider Rave
Made in Germany:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Slider Rave
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Farbe des Schaftes:
cyan/schwarz
wischfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.