Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9587-9199114830 Herst.-Nr.: 129014700 EAN/GTIN: 4004182034743 |
| |
|
|  |  |
 | Die Universal-Etiketten eignen sich z.B. zum Organisieren von Unterlagen. Mit einzigartiger ultragrip-Technologie für einen garantiert präzisen Druckereinzug und staufreien Druckerdurchgang. Ideal für die vielseitige Beschriftung. Starke Klebkraft in Top Qualität. Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Weitere Informationen:  |  | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Universaletikett ultragrip | Produkttypbezeichnung: | ultragrip | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 Etik./Bl. | witterungsbeständig: | Nein | Anzahl der Etiketten je Packung: | 2.400 Etik./Pack. | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 Bl./Pack. | wieder ablösbar: | Nein | Produktverwendung: | Papier, Karton, Glas, Kunststoff | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4, Avery Zweckform Universaletikett 3474 70x37mm weiß 2.400 St./Pack. |
|  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,2077* | € 0,2877* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 100 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,2125* | € 0,2925* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,2468* | € 0,3368* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,2546* | € 0,3446* |  |  |  | Lager 9587 | |  | | 100 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,4117* | € 0,6161* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 9587 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,61* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 9587 |  | Versand: Lager 9587 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|