Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNNEN Schulheft 104492602 A4 Lin26 16Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-9199148703
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     381002502
EAN/GTIN:
     4003273593282
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Heft kariert
Hefte kariert
Das ideale und bewährte Schulheft von der Sekundarstufe bis zum Studium. Darüber hinaus auch bestens geeignet als Notizheft · für Skizzen · Protokolle · Aufschriebe oder einfach als praktisches Merkheft im Büro oder zuhause.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulheft
Typnummer der Lineatur:
26
Papierformat:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
BRUNNEN-Design
Anzahl der Blätter:
16 Bl.
Ausführung der Bindung:
Drahtbindung
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.