| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9199149105 Herst.-Nr.: 102384330 EAN/GTIN: 4003630030160 |
| |
|
| | |
| Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: KYOCERA TK-8335M 84292 ca. 15.000 Seiten magenta Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Ausführung der Farbe: | magenta | Farbe: | magenta | Originalzubehör: | Nein | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 15.000 Seiten | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84292 | Kompatibel mit: | KYOCERA TK-8335M | Verwendung für Druckertyp: | KYOCERA TASKalfa 3252ci | Normnummer: | DIN 33870-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 28,54* | € 31,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,64* | € 32,36* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 34,70* | € 36,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 47,47* | € 51,40* | | | | Lager 9587 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 44,48* | € 54,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|