| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_04.113.22 Herst.-Nr.: 04.113.22 EAN/GTIN: 4050413099944 |
| |
|
| | |
| Schrank mit Sichtlagerkästen Maße in mm (BxTxH): 700 x 300 x 1980Artikelbeschreibung: Magazinschrank mit Muldengriffschloss 'Ergo-Lock' (3-Riegel-Verschluss) 2 x Türe Aufhängung in Drehbolzen Innen 15 verzinkte Fachböden 84 Sichtlagerkästen - 60 x Größe 2 rot - 24 x Größe 3 blau Wandverschraubung erforderlich! Sichtlagerkästen (BxTxH) Größe 2: 103 x 160 x 75 mm Größe 3: 150 x 230 x 125 mm Größe 4: 210 x 350 x 145 mm Größe 6: 315 x 500 x 145 mm Größe 7: 315 x 500 x 200 mmMaterial: StahlblechMaße in mm (BxTxH): 700 x 300 x 1980 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtbox rot, magazin schrank, sichtlagerkasten bedrunka, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 04.113.22, BH_04.113.22 Schrank mit Sichtlagerkästen Maße in mm (BxTxH): 700 x 300 x 1980 Magazinschrank mit Muldengriffschloss 'Ergo-Lock' (3-Riegel-Verschluss) 2 x Türe Aufhängung in |
| | |
| |