Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_04.512.30Z Herst.-Nr.: 04.512.30Z EAN/GTIN: 4050413035812 |
| |
|
| | |
| Mobile Werkbank Tiefe 540 mm, 2 x Fachboden, Maße in mm (B x T x H): 1200 x 540 x 880 Artikelbeschreibung: Verschweißte Stahlblechkonstruktion 2 x Fachböden Schiebegriff Material Rahmen: Stahl-Vierkantrohr Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 Arbeitsplatte Breite in mm: 1200 Arbeitsplatte Tiefe in mm: 540 Arbeitsplatte Stärke in mm: 25 Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 / RAL 7016 | Arbeitsplatten Breite: | 1200 mm | Arbeitsplatten Tiefe: | 540 mm | Arbeitsplatten Stärke: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: neu, Online-Special, 04.512.30Z |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 411,09* | € 488,88* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,45* | € 557,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|