Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker, Standard Maße in mm (H): 500Artikelbeschreibun 05.3250.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelhocker, Standard Maße in mm (H): 500Artikelbeschreibun 05.3250.01
Stapelhocker, Standard Maße in mm (H): 500Artikelbeschreibun 05.3250.01
Artikel-Nr.:
     9587-BH_05.3250.01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.3250.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker 500mm
stapelhocker
Stapelhocker, Standard Maße in mm (H): 500Artikelbeschreibung: Sitz: PU, schwarz, Ø 350 mm, strapazierfähig Sitzhöhe: 500 mm Gestell: Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz, stapelbar Netto-Gewicht: 4,5 kgMaterial: StahlrohrMaße in mm (H): 500
Weitere Suchbegriffe: Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 05.3250.01, Standard Maße in mm (H): 500 Sitz: PU, schwarz, Ø 350 mm, strapazierfähig Sitzhöhe: 500 mm Gestell: Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz, stapelbar Netto-Gewicht: ...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.