Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker, hoch Maße in mm (H): 580Artikelbeschreibung: S 05.3258.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelhocker, hoch Maße in mm (H): 580Artikelbeschreibung: S 05.3258.01
Stapelhocker, hoch Maße in mm (H): 580Artikelbeschreibung: S 05.3258.01
Artikel-Nr.:
     9587-BH_05.3258.01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.3258.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker 580mm
stapelhocker
Stapelhocker, hoch Maße in mm (H): 580Artikelbeschreibung: Sitz: PU, schwarz, Ø 350 mm, strapazierfähig Sitzhöhe: 580 mm Gestell: Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz, stapelbar Netto-Gewicht: 4,7 kgMaterial: StahlrohrMaße in mm (H): 580
Weitere Suchbegriffe: Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 05.3258.01, hoch Maße in mm (H): 580 Sitz: PU, schwarz, Ø 350 mm, strapazierfähig Sitzhöhe: 580 mm Gestell: Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz, stapelbar Netto-Gewicht: 4, 7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.