| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_05.3571.08 Herst.-Nr.: 05.3571.08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drehhocker Artikelbeschreibung: Sitz: PU, schwarz, ergonomisch geformt aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum mit Stahleinleger Sitzhöhenverstellung mittels abgedeckter Gasdruckfeder: 415 – 605 mm Neigeverstellung: 12° Hebelauslösung Fußkreuz: Kunststoff, Ø 630 mm, schwarz Bodengleiter Netto-Gewicht: 7 kgMaße in mm (): |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 05.3571.08, BH_05.3571.08 Drehhocker Sitz: PU, schwarz, ergonomisch geformt aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum mit Stahleinleger Sitzhöhenverstellung mittels abgedeckter |
| | |
| |