Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 x Seitenblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
1 x Seitenblende
1 x Seitenblende
1 x Seitenblende
1 x Seitenblende
1 x Seitenblende
1 x Seitenblende
1 x Seitenblende
Artikel-Nr.:
     9587-BH_08.88.93Z
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     08.88.93Z
EAN/GTIN:
     4050413035775
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende
Mobiler Werkzeugwagen Maxmobile 1, Breite 780 mm, 6 x Schublade Artikelbeschreibung: 1 x Seitenblende Rastermaße: R 24-12 Material Gehäuse: Stahlblech Material Rahmen: Kunststoff Schubladenanzahl: 6 Blendenhöhe in mm: 2x50, 2x100, 2x150 Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 Tragkraft Schublade(n) in kg: 35 kg Tragkraft Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz RAL 7035 RAL 5012
Schubladenanzahl:
6
Blendenhöhe:
2x50, 2x100, 2x150
Tragkraft je Schublade:
35 kg Tragkraft
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenverblendung, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, seitenblende, neu, Online-Special, 08.88.93Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,34*
€ 739,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,12*
€ 717,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 599,63*
€ 713,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 595,49*
€ 708,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,64*
€ 683,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,83*
€ 662,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,22*
€ 621,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.