Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugeinsatz, Schraubendreher-Satz 10-teilig Maße in mm 08.89.207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugeinsatz, Schraubendreher-Satz 10-teilig Maße in mm 08.89.207
Werkzeugeinsatz, Schraubendreher-Satz 10-teilig Maße in mm 08.89.207
Artikel-Nr.:
     9587-BH_08.89.207
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     08.89.207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Sa...
Werkzeugeinsatz, Schraubendreher-Satz 10-teilig Maße in mm (BxTxH): 400 x 200 x 25Artikelbeschreibung: Inlett zweifarbig schwarz/blauElektriker-Schraubendreher, DIN 5265 Vergaserschraubendr. 4 x 80 mm, PH1 Werkst.-Schraubendreher, DIN 5265, D, 5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm Kreuz-Schraubendreher, DIN ISO 8764-1/-2, PH 0, 1, 2 Spannungsprüfer, nach VDE 0680, 3 mmMaterial: PE-SchaumMaße in mm (BxTxH): 400 x 200 x 25
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 08.89.207, Werkzeugeinsatz, Schraubendreher-Satz 10-teilig Maße in mm (BxTxH): 400 x 200 x 25 Inlett zweifarbig schwarz/blau Elektriker-Schraubendreher, DIN 5265 Vergaserschraubendr. 4 x 8...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.