Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerschutzschrank Certos, H1226xB1200xT500mm, 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1226xB1200xT500mm
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1226xB1200xT500mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_1181-00-S10508
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1181-00|S10508
EAN/GTIN:
     4064615454180
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1226 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau, sonstige Innenteile: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
102,15 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank 500 mm tief 1200 mm breit, brandschutzschrank, c+p feuerschutzschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.033,12*
€ 1.187,74*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,40*
€ 1.297,76*
Frei Haus
ab € 1.720,55*
€ 1.925,00*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,74*
€ 1.413,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,43*
€ 1.378,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.158,42*
€ 1.378,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.153,66*
€ 1.372,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,75*
€ 1.297,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,91*
€ 1.260,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,12*
€ 1.229,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
1131-02
ab € 271,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-80S10002
ab € 43,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-80S10000
ab € 26,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1170-80S10000
ab € 42,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1170-80S10001
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.