| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_48020-1204EB-S10027 Herst.-Nr.: 48020-1204EB S10027 EAN/GTIN: 4066681307179 |
| |
|
| | |
| Stahl-Schließfachschrank Evolo48, mit Ladefunktion, 1 Abteil mit 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststof Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40,35 KG | Korpus: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Front: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Material Korpus: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungssch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.039,88* | € 1.148,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.354,55* | € 1.482,01* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.455,97* | € 1.596,98* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.394,42* | € 1.604,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|