Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Ladeschrank Evolo, H1800xB810xT500mm, 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Ladeschrank Evolo, H1800xB810xT500mm, 7035/3003
Artikel-Nr.:
     9587-CP_48020-220404EB-S10024
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-220404EB S10024
EAN/GTIN:
     4066681307322
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
c+p akku-ladeschrank
Stahl-Schließfachschrank Evolo48, mit Ladefunktion, 2 Abteile mit je 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunst
Weitere Informationen:
Gewicht:
71,37 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungssch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.725,43*
€ 1.857,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.344,15*
€ 2.477,13*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.299,35*
€ 2.487,99*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,72*
€ 2.210,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.806,57*
€ 2.149,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.806,56*
€ 2.149,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.806,55*
€ 2.149,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.760,20*
€ 2.094,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,27*
€ 2.068,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.725,43*
€ 2.053,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.