Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Ladeschrank Evolo, H1800xB810xT500mm, 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Ladeschrank Evolo, H1800xB810xT500mm, 7035/5012
Artikel-Nr.:
     9587-CP_48020-220404EB-S10026
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-220404EB S10026
EAN/GTIN:
     4066681307346
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
c+p akku-ladeschrank
Stahl-Schließfachschrank Evolo48, mit Ladefunktion, 2 Abteile mit je 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunst
Weitere Informationen:
Gewicht:
71,37 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Material Korpus:
Stahl
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungssch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.732,81*
€ 1.881,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.354,37*
€ 2.527,47*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.294,85*
€ 2.538,76*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.881,49*
€ 2.238,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.847,10*
€ 2.198,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.847,08*
€ 2.198,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.847,07*
€ 2.198,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.801,39*
€ 2.143,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,20*
€ 2.095,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,81*
€ 2.062,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.