| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_48090-22-S10047 Herst.-Nr.: 48090-22 S10047 EAN/GTIN: 4065714418127 |
| |
|
| | |
| Stahl-Fächerschrank Evolo48, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenpro Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18,59 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5023 Fernblau | Material Türen: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 275,37* | € 344,52* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,94* | € 440,61* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,69* | € 442,76* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,41* | € 444,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|