| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_8170-301-S10007 Herst.-Nr.: 8170-301 S10007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stahl-Garderobenschrank Intro, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen verstärkt für hohe Stabilität mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 80,12 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5010 Enzianblau | Sockel: | RAL 7021 Schwarzgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Ga |
| | |
| |