| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-EICH_13150600000096 Herst.-Nr.: 13150600000096 EAN/GTIN: 4251765312396 |
| |
|
| | |
| 1315.6RAL7016 Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316. Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar. Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen. Weitere Informationen: | | Länge: | 1200 mm | Breite: | 800 mm | Höhe: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gitterboxpalette, 13150600000096, 1315.6RAL7016, Single, 20260302, 4251765312396 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 422,23* | € 490,06* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 432,49* | € 503,76* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,30* | € 508,63* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,80* | € 510,95* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,79* | € 516,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|