Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollwand-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1000x800x750 mm, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollwand-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1000x800x750 mm, anthrazitgrau
Vollwand-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1000x800x750 mm, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     9587-EICH_13160100000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     13160100000096
EAN/GTIN:
     4251765312549
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
eichinger stapelpalette
stapelpaletten
1316.1RAL7016 Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starkem rippenverstärktem Trapezblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden, mit angepreßten Stapeltaschen und Kranösen. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Gitterboxstapelpaletten FE 1315. Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1316.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar. Optional lieferbar: • Deckel • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: 13160100000096, 1316.1RAL7016, Single, 20260390, 4251765312549
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,43*
€ 593,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,17*
€ 570,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,23*
€ 561,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,97*
€ 537,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 449,29*
€ 534,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,14*
€ 524,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,93*
€ 492,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.