| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-EICH_13160400000000 Herst.-Nr.: 13160400000000 EAN/GTIN: 4251765312662 |
| |
|
| | |
| 1316.4RAL8017 Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starkem rippenverstärktem Trapezblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden, mit angepreßten Stapeltaschen und Kranösen. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Gitterboxstapelpaletten FE 1315. Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1316.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar. Optional lieferbar: • Deckel • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen. Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 750 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 13160400000000, 1316.4RAL8017, Single, 20260390, 4251765312662 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 401,12* | € 452,38* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,18* | € 455,32* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,81* | € 457,43* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,49* | € 461,61* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 430,44* | € 502,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|