Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel mit Staplergabel-Durchschub, 4000 kg, 2500 Liter reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel mit Staplergabel-Durchschub, 4000 kg, 2500 Liter reinorange
Schaufel mit Staplergabel-Durchschub, 4000 kg, 2500 Liter reinorange
Artikel-Nr.:
     9587-EICH_20631700000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20631700000000
EAN/GTIN:
     4251765308481
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Schaufel Gabelstapler
Schaufel für Gabelstapler
2063.17RAL2004 Ideal für die Aufnahme von Schüttgütern mit gutem Druck auf die 3-fach verstärkte Schürfleiste. Einfache Aufnahme durch Gabelzinken und in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz kippbar. Wannenblech mit umlaufenden Randprofil und speziellen Schüttleisten. Stabiler Grundrahmen mit Ausklinkvorrichtung und gegen unbeabsichtigtem Abrutschen gesichert. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • hydraulische Kippvorrichtung • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Breite:
2500 mm
Höhe:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Staplerschaufel, gabelstapler schaufel, 20631700000000, 2063.17RAL2004, Single, 36129216, 4251765308481
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.639,93*
€ 2.745,06*
€ 4,90*
ab € 2.714,15*
€ 2.820,63*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.714,50*
€ 2.830,67*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.844,74*
€ 2.966,40*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.857,53*
€ 2.966,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.745,06*
€ 3.266,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.709,71*
€ 3.224,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.709,70*
€ 3.224,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.709,69*
€ 3.224,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.668,68*
€ 3.175,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.639,93*
€ 3.141,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000001201
ab € 382,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.