Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranarm teleskopierbar, 5000 kg, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranarm teleskopierbar, 5000 kg, anthrazitgrau
Kranarm teleskopierbar, 5000 kg, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     9587-EICH_20810200000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20810200000096
EAN/GTIN:
     4251765308863
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
2081.2RAL7016 Neue Reichweiten schafft der Kranarm-Aufsatz für Gabelstapler: massive Konstruktion aus Profilrohren, verschweißt und verschraubt, in 7 Stufen verstellbar. • Mit Wirbel-Lasthaken • In zwei Ausführungen für unterschiedliche Traglasten • Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Lebensmittel-gerechte Ausführung
Weitere Informationen:
Länge:
670 mm
Breite:
520 mm
Höhe:
510 mm
Weitere Suchbegriffe: 20810200000096, 2081.2RAL7016, Single, 36129213, 4251765308863
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.282,72*
€ 1.376,10*
€ 4,90*
ab € 1.323,52*
€ 1.421,72*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.328,51*
€ 1.423,28*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.410,25*
€ 1.511,85*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.426,88*
€ 1.519,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,10*
€ 1.637,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,25*
€ 1.613,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.356,24*
€ 1.613,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.356,23*
€ 1.613,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,56*
€ 1.576,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,40*
€ 1.547,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,72*
€ 1.526,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.