Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerung geschl. 2400x100x45, Spitze im Curved Design, Sicherung unverlierbar, anthrazitgrau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gabelverlängerung geschl. 2400x100x45, Spitze im Curved Design, Sicherung unverlierbar, anthrazitgrau
Gabelverlängerung geschl. 2400x100x45, Spitze im Curved Design, Sicherung unverlierbar, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     9587-EICH_21120050300096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     21120050300096
EAN/GTIN:
     4251765313881
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
21120503RAL7016 Geschlossene Gabelverlängerungen. Die Steckbolzensicherung schützt vor ungewolltem Abrutschen von den Zinken und ist mit einer Kette gegen Verlust geschützt. Eine Verjüngung an der Gabelspitze im Curved Design garantiert ein einfaches und schadensfreies Einfahren in Paletten. Die Gabelverlängerung sollte zu 60 % auf den vorhandenen Zinken aufliegen. Auf Anfrage sind alle Querschnitte und Längen bis 3000 mm lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
2400 mm
Breite:
122 mm
Höhe:
77 mm
Weitere Suchbegriffe: 21120050300096, 21120503RAL7016, Single, 36129215, 4251765313881
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 517,48*
€ 590,72*
€ 4,90*
ab € 524,38*
€ 595,91*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,05*
€ 600,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,53*
€ 603,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,36*
€ 605,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 590,72*
€ 702,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 562,14*
€ 668,95
pro Paar
ab 3 Paar
€ 562,13*
€ 668,93
pro Paar
ab 4 Paar
€ 562,12*
€ 668,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 550,22*
€ 654,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 538,16*
€ 640,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 517,48*
€ 615,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.