Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter für Stahl- und Kunststoff-Fässer, 1 x Fass, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter für Stahl- und Kunststoff-Fässer, 1 x Fass, anthrazitgrau
Fasslifter für Stahl- und Kunststoff-Fässer, 1 x Fass, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     9587-EICH_22110100000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22110100000096
EAN/GTIN:
     4251765314253
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber
2211RAL7016 Zuverlässig fixierbarer Gabelstapler-Aufsatz zum Anheben, Verladen oder Versetzen von Kunststoff-Fässern bis zu einem Fassungsvermögen von 120 l bis 220 l. Der flexibel anzupassende Fassgreifer ermöglicht den sicheren Transport von runden, rechteckigen und konischen Deckelfässern. Extra robust verschweißt und verschraubt, zusätzlich mit stabilisierendem Gummipuffer zur Vermeidung von Fassbeschädigungen und als Sicherung vor Abrutschen. Inklusive Kette zur Sicherung vor ungewolltem Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) und partiell feuerverzinkt. Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • EX-Schutz-Ausführung nach ATEX 95
Weitere Informationen:
Länge:
1240 mm
Breite:
590 mm
Höhe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: 22110100000096, 2211RAL7016, Single, 36123401, 4251765314253
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.176,24*
€ 1.262,35*
€ 4,90*
ab € 1.206,93*
€ 1.292,90*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,27*
€ 1.305,42*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.209,62*
€ 1.305,42*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.219,74*
€ 1.305,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,35*
€ 1.502,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,17*
€ 1.479,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.243,16*
€ 1.479,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.243,15*
€ 1.479,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,47*
€ 1.449,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,44*
€ 1.422,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,24*
€ 1.399,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.