| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-EICH_22310100000096 Herst.-Nr.: 22310100000096 EAN/GTIN: 4251765314871 |
| |
|
| | |
| 2231.1RAL7016 Einer für alles: der massiv konstruierte Stapleraufsatz mit Einfahrtaschen und Kranösen eignet sich zum Transportieren, Kippen und Drehen von Fässern und Müllbehältern bis 240 l und ist mit Kette auch am Kranhaken einsetzbar. Die Fässer oder Tonnen werden vom einem prismenförmigen Stahlblech mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe gehalten. Der Kippvorgang wird je nach Ausführung über Handkurbel oder Kettenrad betätigt. Inklusive Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • komplett feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Länge: | 1010 mm | Breite: | 1070 mm | Höhe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.537,44* | € 1.629,84* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.596,55* | € 1.680,66* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.588,32* | € 1.680,72* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.594,62* | € 1.680,72* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.596,53* | € 1.680,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|