| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-EICH_22310200000097 Herst.-Nr.: 22310200000097 EAN/GTIN: 4251765314901 |
| |
|
| | |
| 2231.2RAL5010 Einer für alles: der massiv konstruierte Stapleraufsatz mit Einfahrtaschen und Kranösen eignet sich zum Transportieren, Kippen und Drehen von Fässern und Müllbehältern bis 240 l und ist mit Kette auch am Kranhaken einsetzbar. Die Fässer oder Tonnen werden vom einem prismenförmigen Stahlblech mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe gehalten. Der Kippvorgang wird je nach Ausführung über Handkurbel oder Kettenrad betätigt. Inklusive Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • komplett feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Länge: | 1145 mm | Breite: | 1125 mm | Höhe: | 515 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.688,98* | € 1.777,98* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.723,25* | € 1.814,61* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.736,90* | € 1.832,06* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.735,07* | € 1.832,06* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.725,86* | € 1.832,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|