| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-EICH_30130200000097 Herst.-Nr.: 30130200000097 EAN/GTIN: 4251765317742 |
| |
|
| | |
| 3013.2RAL5010 Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, die in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gitterrost erhältlich ist. In der Ausführung mit praktischem Handbügel wird daraus gleichzeitig ein handlicher Wagen, mit dem auch unterwegs nichts durch tropfende Flüssigkeit verunreinigt wird. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen Weitere Informationen: | | Länge: | 830 mm | Breite: | 830 mm | Höhe: | 650 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffangwanne, 30130200000097, 3013.2RAL5010, Single, 40060203, 4251765317742 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 738,99* | € 824,75* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 750,03* | € 840,01* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 756,16* | € 845,83* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 775,58* | € 863,04* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 773,76* | € 863,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|