| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9587-F_2165.100612 Herst.-Nr.: 2165100612 EAN/GTIN: 4037753815472 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelfräser DENTAL Typ N D.1,0mm R.0,5mm Schaft-D.3mm HM m.abgesetztem Hals 12mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | FRANKEN | Schneidenanzahl: | 2 | Typ: | N | Schneidstoff: | HM | Beschichtung: | ohne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugelfräser (Medizin), kugelfräser (medizin) 1mm, kugelfräser (medizin), kugelfräser 1 mm, DENTAL, Typ, N, F_2165, 4037753815472, 2165.100612, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |