Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser D.2mm R.0,5mm Einsatz-L.20mm VHM ALCR HA Z.2 lang FRANKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser D.2mm R.0,5mm Einsatz-L.20mm VHM ALCR HA Z.2 lang FRANKEN
Torusfräser D.2mm R.0,5mm Einsatz-L.20mm VHM ALCR HA Z.2 lang FRANKEN
Artikel-Nr.:
     9587-F_2785L.002
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2785L.002
EAN/GTIN:
     4037753553954
Suchbegriffe:
Torusfräser
VHM-Fräser
vhm-fräser 2 mm
vhm fräser
Torusfräser D.2mm R.0,5mm Einsatz-L.20mm VHM ALCR HA Z.2 lang FRANKEN
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Radius:
0,3 mm
Einsatzlänge:
3,3 mm
Beschichtung:
ALCR-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: torusfräser r0,3, F_2785L, 4037753553954, 2785L.002, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.