Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.28,5mm Schneiden-Dicke8mm L.63mm HSSE blk HA 10S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.28,5mm Schneiden-Dicke8mm L.63mm HSSE blk HA 10S.
Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.28,5mm Schneiden-Dicke8mm L.63mm HSSE blk HA 10S.
Artikel-Nr.:
     9587-F_3010.02858
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     301002858
EAN/GTIN:
     4037753284209
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 10°
Schlitzfräser DIN850-B Ty p N D.28,5mm Schneiden-Di cke 8mm HSSE blank 10G.HA Z10
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaft-Ø d2:
12 mm
Schneidenlänge b:
8 mm
Gesamtlänge l1:
71 mm
Nenn-Ø d1:
32,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, franken winkelfräser, DIN850-B, Typ, F_3010, 4037753284209, 3010.02858, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 70,31*
€ 90,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,28*
€ 150,95*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.