Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.28,5mm Schneiden-Dicke8mm L.63mm HSSE TiCN HB 10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.28,5mm Schneiden-Dicke8mm L.63mm HSSE TiCN HB 10S
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.28,5mm Schneiden-Dicke8mm L.63mm HSSE TiCN HB 10S
Artikel-Nr.:
     9587-F_3018C.02858
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3018C.02858
EAN/GTIN:
     4037753742709
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 10°
Schlitzfräser DIN850-D Ty p N D.28,5mm Schneiden-Di cke 8mm HSSE TiCN 10G.HB Z10
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaft-Ø d2:
12 mm
Schneidenlänge b:
8 mm
Gesamtlänge l1:
71 mm
Schneidenanzahl:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, franken winkelfräser, DIN850-D, Typ, F_3018C, 4037753742709, 3018C.02858, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 115,20*
€ 147,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,52*
€ 245,05*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.