| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-F_3288.015 Herst.-Nr.: 3288015 EAN/GTIN: 4037753295557 |
| |
|
| | |
| Profilfräser DIN6518-B Ty p N R.15mm HSSE blank HB Viertelrund-konkav Z6 FRA NKEN Weitere Informationen: | | Radius: | 20 mm | Typ: | N | Beschichtung: | ohne | Nenn-Ø: | 56 mm | Marke: | FRANKEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Viertelrundprofilfräser, konkavfräser r15, profilfräser, hss-e viertelkreisfräser, DIN6518-B, Typ, F_3288, 4037753295557, 3288.015, Fräser, Halbrundprofilfräser, Schaftfräser, Viertelkreisprofilfräser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 186,28* | € 235,26* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,38* | € 295,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,25* | € 307,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|