| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-F_4500.02006 Herst.-Nr.: 450002006 EAN/GTIN: 4037753342657 |
| |
|
| | |
| Metallkreissägeblatt D183 7A Typ H D.20mm Blatt-S.0 ,6mm HSS blank Form A,fei n Z48 Weitere Informationen: | | Marke: | FRANKEN | Breite: | 1,2 mm | Sägeblatt-Ø: | 20 mm | Bohrungs-Ø: | 5 mm | Zähnezahl: | 40 St. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblatt, DIN1837-A, Typ, H, F_4500, 4037753342657, 4500.02006, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Metallkreissägen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,41* | € 31,98* | | | | Lager 9587 | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,87* | € 32,17* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,28* | € 36,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,95* | € 38,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|