| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-F_4505.0201 Herst.-Nr.: 45050201 EAN/GTIN: 4037753344378 |
| |
|
| | |
| Metallkreissägeblatt D184 0A Typ H D.20mm Blatt-S.1 mm HM blank Form A,fein Z 40 Weitere Informationen: | | Marke: | FRANKEN | Breite: | 0,5 mm | Sägeblatt-Ø: | 25 mm | Bohrungs-Ø: | 8 mm | Zähnezahl: | 48 St. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblatt, DIN1840-A, Typ, H, F_4505, 4037753344378, 4505.0201, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Metallkreissägen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,22* | € 50,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,97* | € 61,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,26* | € 61,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,52* | € 66,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|