Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN ISO7388-2 (MAS-BT) Spann-D.5mm Auskrag-L.90mm BT40 Kegel:AT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN ISO7388-2 (MAS-BT) Spann-D.5mm Auskrag-L.90mm BT40 Kegel:AT3
Schrumpffutter DIN ISO7388-2 (MAS-BT) Spann-D.5mm Auskrag-L.90mm BT40 Kegel:AT3
Artikel-Nr.:
     9587-F_6470.05090
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     647005090
EAN/GTIN:
     4037753470701
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter DIN ISO738 8-2 (MAS-BT) Spann-D.5mm Auskrag-L.90mm BT40 Kegel :AT3
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Auskraglänge:
90 mm
Spann-Ø:
8 mm
0:
0
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter JIS B 6339, dehnspannfutter iso 7388, DIN, ISO7388-2, (MAS-BT), F_6470, 4037753470701, 6470.05090, Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.