Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Schrumpffutter
>
Schrumpffutter JIS B 6339
>
Artikel
Schrumpffutter DIN ISO7388-2 (MAS-BT) Spann-D.6mm Auskrag-L.160mm BT40 Kegel:AT3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9587-F_6470.06160
Hersteller:
EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
647006160
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter JIS B 6339
schrumpffutter din 69871
Schrumpffutter DIN ISO738 8-2 (MAS-BT) Spann-D.6mm Auskrag-L.160mm BT40 AT3 ±5mm
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Auskraglänge:
90 mm
Spann-Ø:
10 mm
0:
0
... >
Lager 9587
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9587_lager
Weitere Suchbegriffe:
DIN
,
ISO7388-2
,
(MAS-BT)
,
F_6470
,
6470.06160
,
Schrumpfaufnahme
,
Schrumpffutter
,
Schrumpfspannfutter
,
Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,46*
€ 371,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,72*
€ 312,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen