Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DENTAL 6xD 1,8mm x 10,8 HM ICA ALCR Franken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DENTAL 6xD 1,8mm x 10,8 HM ICA ALCR Franken
Spiralbohrer DENTAL 6xD 1,8mm x 10,8 HM ICA ALCR Franken
Artikel-Nr.:
     9587-F_7450LZ.0018
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     7450LZ.0018
EAN/GTIN:
     4037753649381
Suchbegriffe:
Spiralbohrer (Medizin)
spiralbohrer (medizin)
Spiralbohrer DENTAL 6xD 1 ,8mm x 10,8 HM ICA ALCR F ranken
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2,1 mm
Marke:
FRANKEN
Typ:
N
Schaft-Ø:
4 mm
Schneidstoff:
HM
Weitere Suchbegriffe: DENTAL, F_7450LZ, 4037753649381, 7450LZ.0018, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.