Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DENTAL 6xD 2,2mm x 13,2 HM ICA ALCR Franken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DENTAL 6xD 2,2mm x 13,2 HM ICA ALCR Franken
Spiralbohrer DENTAL 6xD 2,2mm x 13,2 HM ICA ALCR Franken
Artikel-Nr.:
     9587-F_7450LZ.0022
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     7450LZ.0022
EAN/GTIN:
     4037753649428
Suchbegriffe:
Spiralbohrer (Medizin)
spiralbohrer (medizin)
Spiralbohrer DENTAL 6xD 2 ,2mm x 13,2 HM ICA ALCR F ranken
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2,5 mm
Marke:
FRANKEN
Typ:
N
Schaft-Ø:
4 mm
Schneidstoff:
HM
Weitere Suchbegriffe: DENTAL, F_7450LZ, 4037753649428, 7450LZ.0022, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.