Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DENTAL 6xD 2,4mm x 14,4 HM ICA ALCR Franken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DENTAL 6xD 2,4mm x 14,4 HM ICA ALCR Franken
Spiralbohrer DENTAL 6xD 2,4mm x 14,4 HM ICA ALCR Franken
Artikel-Nr.:
     9587-F_7450LZ.0024
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     7450LZ.0024
EAN/GTIN:
     4037753649442
Suchbegriffe:
Spiralbohrer (Medizin)
spiralbohrer (medizin)
Spiralbohrer DENTAL 6xD 2 ,4mm x 14,4 HM ICA ALCR F ranken
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2,7 mm
Marke:
FRANKEN
Typ:
N
Schaft-Ø:
4 mm
Schneidstoff:
HM
Weitere Suchbegriffe: DENTAL, F_7450LZ, 4037753649442, 7450LZ.0024, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.