Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HAA 17307 EX, 5 Böden 1750 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Anbauregal "ORION PLUS" 1750 mm hoch
Akten-Anbauregal "ORION PLUS" 1750 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HAA 17307 EX, 5 Böden 1750 x
Anbauregal, zerlegt, HAA 17307 EX, 5 Böden 1750 x
Anbauregal, zerlegt, HAA 17307 EX, 5 Böden 1750 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HAA17307EX
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HAA17307EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 750 mm, verzinkt Stützprofile - anthrazitgrau/RAL 7016
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
60
Feldlast:
550
Gewicht:
14,14
Hoehe:
1750
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Anthrazitgrau RAL 7016
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HAA17307EX, HOFE_HAA17307EX, zerlegt, HAA 17307 EX, 5 Böden 1750 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 101,68*
€ 128,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,74*
€ 229,54*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.