Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HAA 203013 XL, 5 Böden 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HAA 203013 XL, 5 Böden 2000
Anbauregal, zerlegt, HAA 203013 XL, 5 Böden 2000
Anbauregal, zerlegt, HAA 203013 XL, 5 Böden 2000
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HAA203013XL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HAA203013XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 300 x 1300 mm, verzinkt Stützprofile - anthrazitgrau/RAL 7016
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
175
Feldlast:
1600
Gewicht:
25,567
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Anthrazitgrau RAL 7016
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HAA203013XL, HOFE_HAA203013XL, zerlegt, HAA 203013 XL, 5 Böden 2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.