Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HAG 20307 EX, 6 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HAG 20307 EX, 6 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, HAG 20307 EX, 6 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, HAG 20307 EX, 6 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HAG20307EX
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HAG20307EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 750 mm, verzinkt Stützprofile - anthrazitgrau/RAL 7016
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
60
Feldlast:
650
Gewicht:
22,664
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Anthrazitgrau RAL 7016
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb750xt300mm, grund regal, grundregal 300 mm tief, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HAG20307EX, HOFE_HAG20307EX, zerlegt, HAG 20307 EX, 6 Böden 2000 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 171,88*
€ 216,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,81*
€ 297,06*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.