Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HAG 20310 EX, 6 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Akten-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HAG 20310 EX, 6 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, HAG 20310 EX, 6 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, HAG 20310 EX, 6 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HAG20310EX
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HAG20310EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 1000 mm, verzinkt Stützprofile - anthrazitgrau/RAL 7016
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
60
Feldlast:
650
Gewicht:
51,842
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Anthrazitgrau RAL 7016
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt300mm grund, grund regal, grundregal 300 mm tief, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HAG20310EX, HOFE_HAG20310EX, zerlegt, HAG 20310 EX, 6 Böden 2000 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 178,84*
€ 224,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,84*
€ 306,28*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.