Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HEA 205010 XS, 5 Böden 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HEA 205010 XS, 5 Böden 2000
Anbauregal, zerlegt, HEA 205010 XS, 5 Böden 2000
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HEA205010XS
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEA205010XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 500 x 1000 mm, verzinkt Stützprofile - enzianblau/RAL 5010
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
330
Feldlast:
3000
Gewicht:
36,925
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HEA205010XS, HOFE_HEA205010XS, zerlegt, HEA 205010 XS, 5 Böden 2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.