Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HEA 206007 XL, 5 Böden 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HEA 206007 XL, 5 Böden 2000
Anbauregal, zerlegt, HEA 206007 XL, 5 Böden 2000
Anbauregal, zerlegt, HEA 206007 XL, 5 Böden 2000
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HEA206007XL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEA206007XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 600 x 750 mm, verzinkt Stützprofile - enzianblau/RAL 5010
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
nein
Fachlast:
140
Feldlast:
1600
Gewicht:
22,977
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HEA206007XL, HOFE_HEA206007XL, zerlegt, HEA 206007 XL, 5 Böden 2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.