Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HEA 206010 XM, 5 Böden 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HEA 206010 XM, 5 Böden 2000
Anbauregal, zerlegt, HEA 206010 XM, 5 Böden 2000
Anbauregal, zerlegt, HEA 206010 XM, 5 Böden 2000
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HEA206010XM
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEA206010XM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 600 x 1000 mm, verzinkt Stützprofile - enzianblau/RAL 5010
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
240
Feldlast:
1600
Gewicht:
33,307
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HEA206010XM, HOFE_HEA206010XM, zerlegt, HEA 206010 XM, 5 Böden 2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.