Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HEA 206013 XL, 5 Böden 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HEA 206013 XL, 5 Böden 2000
Anbauregal, zerlegt, HEA 206013 XL, 5 Böden 2000
Anbauregal, zerlegt, HEA 206013 XL, 5 Böden 2000
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HEA206013XL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEA206013XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 600 x 1300 mm, verzinkt Stützprofile - enzianblau/RAL 5010
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
190
Feldlast:
1600
Gewicht:
37,627
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HEA206013XL, HOFE_HEA206013XL, zerlegt, HEA 206013 XL, 5 Böden 2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.