Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HEA 208013 XL, 5 Böden 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HEA 208013 XL, 5 Böden 2000
Anbauregal, zerlegt, HEA 208013 XL, 5 Böden 2000
Anbauregal, zerlegt, HEA 208013 XL, 5 Böden 2000
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HEA208013XL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEA208013XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
x 800 x 1300 mm, verzinkt Stützprofile - enzianblau/RAL 5010
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
190
Feldlast:
1600
Gewicht:
45,537
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HEA208013XL, HOFE_HEA208013XL, zerlegt, HEA 208013 XL, 5 Böden 2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,51*
€ 299,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.